Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique

DIN 7603, hovoseal - cuivre

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • En raison de sa résistance à la corrosion, peut être utilisé partout, sauf en présence de certains acides forts

  • Avec une structure plus souple et une meilleure élasticité sous la pression, il s'adapte mieux aux surfaces inégales des pièces à fixer
Indication

Lors de l'utilisation de joints toriques, s'assurer de mesurer à la fois le diamètre intérieur et le diamètre extérieur ; en cas de rétrécissement, le diamètre intérieur est le plus important, étant donné qu'un joint de 10 x 14, ou même de 10 x 16, peut remplir la même fonction qu'un joint de 10 x 12.