Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint moteur 1C Joint pour moteur
Remplacement des joints solides autour du moteur, sur les réservoirs sous pression et sur les raccords à vis.
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
Résistant aux températures élevées
Egalement fiable pour l'étanchéité à des températures pouvant aller jusqu'à 280 °C.
Résiste à une pression jusqu'à 700 bar environ
Convient aussi aux conduites haute pression et aux réservoirs sous pression.
Excellente adhérence
En plus des métaux, convient également pour une étanchéité permanente des surfaces en verre et en céramique.
Bonne capacité d'adaptation
- Egalement adapté pour les surfaces irrégulières
- Etanchéité complète
Elasticité permanente
Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs, par exemple
Protège contre la corrosion
En comblant parfaitement les interstices.
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System
L'utilisateur garde toujours une main libre.
- Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Ne convient pas comme joint de culasse.
Liste des compatibilités : Le joint moteur a été testé et éprouvé avec les substances suivantes :
Huile moteur, huile de boîte de vitesses, huile hydraulique, diesel, huile de chauffage, liquide de refroidissement, liquide de frein, eaux usées, solution alcaline, acide formique, alcools (méthyle, éthyle, etc.), acétate d'éthyle, acétone, solution chlorée, acide phosphorique (10 %). Gaz : Acétylène, dioxyde de carbone, propane, dioxyde de soufre, azote.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Le produit d'étanchéité peut être utilisé pour tous les types de métal, céramique et verre. La pâte à joint à élasticité permanente et très résistante à la température convient notamment à toutes les surfaces lisses et rainurées des joints de moteur, des raccords à bride, des chaudières, sous pression, des compresseurs et de tous les raccords à vis.
Appliquer une couche très fine sur l'une des surfaces propres et sèches. Avec un apport de chaleur (+70 °C à +100 °C), l'assemblage est immédiatement prêt à l'emploi. A température ambiante, joindre les pièces à assembler après 5-10 minutes. En cas de réparation, les pièces sont facilement démontables. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de nettoyer les surfaces après le démontage. Souvent, il suffit d'appliquer un nouveau cordon de produit d'étanchéité sur l'ancien joint.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!