Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Produit d'étanchéité pour moteur
Produit d'étanchéité pour moteur - 1
Produit d'étanchéité pour moteur - 2
Produit d'étanchéité pour moteur - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité pour moteur

Remplacement des joints solides autour du moteur, sur les réservoirs sous pression et sur les raccords à vis.
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
Stabilité thermique élevée


Egalement fiable pour l'étanchéité à des températures pouvant aller jusqu'à 280 °C.



Résiste à la compression jusqu'à 700 bars environ


Convient aussi aux conduites haute pression et aux réservoirs sous pression.



Excellente adhérence


A l'exception des métaux et des surfaces en verre et en céramique, garantit une étanchéité permanente et fiable.



Bonne capacité d'adaptation


  • Egalement adapté aux surfaces d'étanchéité irrégulières

  • Etanchéité complète


Elasticité permanente


Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs



Protège contre la corrosion


Comble entièrement les interstices.



Sans silicone ni solvants



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Ne convient pas comme joint de culasse. Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : polyvinyle, ABS, SAN, polysulfone, PVC, polycarbonate, polystyrène et surfaces peintes.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.