Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint moteur et carter DP 300
Joint moteur et carter permanent en plastique avec une résistance thermique extrêmement élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)
- Résistance aux vibrations garantie même après des années d'exposition
- Pas d'étirement des filetages durant l'application
- Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées vers le bas
- Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C
- Faible conductivité thermique
- N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique
- Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés
- Sans silicone
- Non toxique
Ne peut pas être utilisé pour remplacer un joint solide, utilisé uniquement en combinaison. Ne convient pas à l'étanchéification des carters d'huile.
Enregistré NSF, classe P1, n° 151822
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour l'étanchéité des moteurs et des carters, p. ex. dans l'industrie automobile et des deux-roues, la construction de tracteurs, le secteur de l'électricité, les turbines et les centrales nucléaires, l'ingénierie mécanique, la construction d'engrenages, l'industrie alimentaire, les secteurs du gaz et de l'eau, les centrales électriques, la construction de pompes, l'exploitation minière, etc. En raison de son excellente résistance thermique, mécanique et chimique, DP 300 convient particulièrement aux raccords d'étanchéité exigeants et critiques. Approuvé par la plupart des constructeurs automobiles renommés, ainsi que par l'Office fédéral de la technologie et de l'approvisionnement en matière de défense.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!