Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint moteur et carter DP 300
Joint moteur et carter DP 300 - 1
Joint moteur et carter DP 300 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint moteur et carter DP 300

Joint moteur et carter à élasticité permanente avec une résistance thermique extrêmement élevée

  • Base chimique: Polyuréthane
  • Couleur: Rouge
  • Densité: 1,12 g/cm³
  • Conditions de densité: à 25°C
  • Résistance thermique mini/maxi: -50 à 250 °C
  • Poids net: 89,6 g
  • Durée de stockage après production: 60 Mois
  • Sans silicone: Oui
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
Art. N° Base chimique Couleur Densité Conditions de densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890100048
Polyuréthane Rouge 1,12 g/cm³ à 25°C
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
Information on price display
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
  • Excellente capacité d'étanchéité grâce à ses propriétés plastiques permanentes (non durcissant)

  • Résistance aux vibrations garantie, même après des années d'exposition

  • Ne tire pas de fils lors de l'application

  • Ne coule pas sur les surfaces verticales ou inclinées

  • Résiste à des températures comprises entre -50 °C et +270 °C, et brièvement jusqu'à +300 °C

  • Faible conductivité thermique

  • N'adhère pas chimiquement aux métaux ou d'autres matériaux et empêche la corrosion atmosphérique

  • Résiste à l'eau, à l'air, à l'essence, au kérosène, à de nombreuses huiles et lubrifiants synthétiques, aux composés eau/glycol et méthanol, à l'antigel, aux réfrigérants fluorocarbonés

  • Sans silicone

  • Non toxique
Indication

Ne convient pas à l'étanchéification des carters d'huile.



Combinaisons de matériaux :


1. Métal - métal


2. Métal - plastique


3. Plastique - plastique

Enregistré NSF, classe P1, N° 151822

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.