Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance élevée à la pression
- Stabilité thermique élevée
- Homologuée DVGW
- Homologuée KTW
La température et la pression étant mutuellement dépendantes, il est impossible de contraindre le joint avec les valeurs maximum simultanément. Les spécifications dépendent également du milieu. Par conséquent, elles constituent uniquement des lignes directrices, en raison des nombreuses options d'application.
Pour les raccords à vis des tuyaux à fermeture plate utilisés dans les applications suivantes :
- Systèmes d'assainissement et de chauffage (alimentation en gaz et en eau)
- Construction de canalisations
- Ingénierie des systèmes
- Génie mécanique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!