Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Silicone de couleur
Silicone de couleur - 1
Silicone de couleur - 2
Silicone de couleur - 3
Silicone de couleur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Silicone de couleur

Produit d'étanchéité multifonction de qualité supérieure en différents coloris RAL

  • Base chimique: Silicone neutre, base oxime
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Type de récipient: Cartouche
  • Contenu: 310 ml
  • Densité: 1,03 g/cm³
  • Déformation maximale admissible: 25 %
  • Dureté Shore A: 20
  • Temps de formation de peau min./max. selon conditions: 10-15 min / à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Vitesse de polymérisation: 2 mm/d
  • Conditions de polymérisation: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Allongement à la rupture min.: 600 %
  • Conditions d'allongement de rupture: pour film de 2mm
  • Compatibilité peinture: Oui
  • Classe du matériau de construction: B2
  • Condition pour la classe du matériau de construction: conforme à la norme DIN 4102
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 120 °C
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 40 °C
  • Résistance aux UV: Oui
  • Surcouchable avec peinture/vernis: Non
  • Durée de stockage après production: 9 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit frais à l'abri du gel
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
Art. N° Base chimique Odeur/parfum Type de récipient Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
08925800
Silicone neutre, base oxime Caractéristique Cartouche 310 ml
12 pcs
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
Disponible dans différents coloris RAL


Le choix de coloris (env. 180 couleurs RAL) offre des possibilités illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord intérieurs et extérieurs.



Convient aux applications sanitaires*



Large spectre d'adhérence


Adapté à presque tous les substrats de construction courants.



  • Sans plastifiant, par conséquent compatible avec la pierre naturelle

  • Elasticité permanente

  • Résistance aux UV

  • Peut être peint

  • Résistant aux intempéries

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
Indication

Options de couleurs :


Tous les coloris RAL correspondant au nuancier RAL, réf. 0705 800 010, sont disponibles. Tous les coloris métalliques et néon sont exclus. Attention ! Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Ce n'est pas un défaut du produit. Produits en expédition directe, non échangeables. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application.



Procédure pour obtenir des couleurs de silicone spécial produites individuellement :


1. Enregistrer la référence 08925800.


2. Sélectionner le coloris RAL en fonction du nuancier RAL (réf. 0705 800 010) et spécifier le numéro RAL. La spécification de la couleur dans le système se fait toujours avec le n° RAL dans le texte lié à la commande.


Attention : Les coloris fluorescents et les teintes métalliques ne peuvent pas être produites pour des raisons techniques (n° RAL : 1026, 2005, 2007, 3024, 3026)


3. Indiquer la quantité. La quantité enregistrée doit être obligatoirement un multiple de 12 (soit un carton d'emballage).


4. La commande est envoyée et transmise à la production.


5. Production du silicone de couleur personnalisé selon le coloris RAL souhaité par le client. Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Ce n'est pas un défaut du produit. Produits en expédition directe, non échangeables. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application.


6. Le silicone de couleur produit dans la couleur personnalisée est réceptionné sous 10 jours ouvrés



*L'adéquation du produit d'étanchéité lors d'applications sanitaires dépend du niveau d'humidité et des propriétés de ventilation.


Ne peut pas être peint ni enduit. Ne convient pas à une utilisation sous l'eau ou dans un aquarium. N'adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume. Le silicone de couleur n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable pour vérifier l'adhérence. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclus

Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10%

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : aucune exigence de performance spécifiée

  • Comportement à la traction pour une utilisation en zones climatiques froides à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction en zones climatiques froides : aucune exigence de performance spécifiée

  • Durabilité : Réussi

  • Prolifération microbiologique : 2

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.