Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic silicone pour sanitaires, carrelages et menuiseries

Würth vous propose sa gamme de mastics silicones à base aqueuse pour les professionnels. Ces mastics sont indispensables lors de la réalisation de joints d’étanchéité et de liaisons et s’appliquent ainsi à différents types de surfaces tel que les baignoires, les lavabos, les douches, les éviers, les meubles de cuisines, les meubles de salles de bain, les joints intérieurs des menuiseries bois et d’agencement, etc…

Simple à utiliser et très maniable, les joints silicone offre une facilité de lissage exceptionnelle, ils ne filent pas, et permettent donc un travail propre et soigné. Ils vous fournissent ainsi une réelle rapidité de mise en œuvre et un travail sans odeurs pour un meilleur confort.

Le mastic silicone à base aqueuse : le choix de la durabilité

Sa fabrication à base aqueuse pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs rend le séchage simple et rapide uniquement par évaporation de l’eau. Ce produit possède une excellente adhérence finale sur de nombreux matériaux et également une application facilitée par la possibilité d’appliquer le mastic sur des surfaces humides. 

La composition des joints silicones facilite ainsi le nettoyage des outils et des bords du joint uniquement avec de l’eau ce qui vous confère un gain de temps considérable. Pour une meilleure qualité, le joint silicone contient un fongicide pour une meilleure résistance aux attaques des champignons et moisissures ce qui lui confère une forte durabilité. Par ailleurs, il possède une résistance exceptionnelle au vieillissement et aux UV ainsi qu’une bonne résistance à l’environnement humide, aux variations de températures ainsi qu’aux produits d’entretien courants.

Précautions d'emploi

Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussières, d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l’adhérence. Appliquer à l’aide d’un pistolet manuel, électrique ou pneumatique en veillant à un remplissage complet. La profondeur des joints doit tenir compte du taux de travail du mastic et de la réglementation locale. 

Lisser à l’aide d'une spatule de lissage et d'un produit de lissage avant la formation de peau jusqu'à 20 minutes après son application avec tous types d'outils (spatule, éponge). Cette durée peut être prolongée en pulvérisant un peu d'eau sur le joint. Il est souhaitable de laisser sécher Easy Liss au moins 3 heures avant de le soumettre à des projections d'eau. Peut être peint par la plupart des peintures, mais il faut laisser sécher le joint pendant 24 heures avant mise en peinture.