Joint torique ISO 3601-1 FKM 70
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
Les joints toriques en caoutchouc FKM/FPM présentent une résistance exceptionnelle aux éléments suivants :
Les joints toriques FKM offrent une excellente résistance aux températures jusqu'à +200 °C et -40 °C selon le type utilisé, ainsi que des valeurs mécaniques élevées et une résistance au vieillissement exceptionnelle, bien supérieure à celle des caoutchoucs synthétiques classiques.
Les joints toriques FKM ne sont pas résistants dans les environnements suivants :
- Huiles minérales
- Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
- Hydrocarbures chlorés
- Acides concentrés et dilués
- Alcalins faibles
Les joints toriques FKM offrent une excellente résistance aux températures jusqu'à +200 °C et -40 °C selon le type utilisé, ainsi que des valeurs mécaniques élevées et une résistance au vieillissement exceptionnelle, bien supérieure à celle des caoutchoucs synthétiques classiques.
Les joints toriques FKM ne sont pas résistants dans les environnements suivants :
- Vapeur d'eau
- Eau chaude
- Glycols (par ex. liquides de frein)
- Solvants polaires
- Acides organiques à faible poids moléculaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!