Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique ISO 3601-1 FKM 75
Joint torique ISO 3601-1 FKM 75 - 1
Joint torique ISO 3601-1 FKM 75 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique ISO 3601-1 FKM 75
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
Les joints toriques en caoutchouc FKM/FPM présentent une résistance exceptionnelle aux éléments suivants :
  • Huiles minérales

  • Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

  • Hydrocarbures chlorés

  • Acides concentrés et dilués

  • Alcalins faibles


Les joints toriques FKM offrent une excellente résistance aux températures jusqu'à +200 °C et -40 °C selon le type utilisé, ainsi que des valeurs mécaniques élevées et une résistance au vieillissement exceptionnelle, bien supérieure à celle des caoutchoucs synthétiques classiques.

Les joints toriques FKM ne sont pas résistants dans les environnements suivants :
  • Vapeur d'eau

  • Eau chaude

  • Glycols (par ex. liquides de frein)

  • Solvants polaires

  • Acides organiques à faible poids moléculaire