Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint torique, assortiment impérial
1050 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, joints toriques ISO 3601 Perbunan70
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
Assortiment de 1 050 pièces
- 100 joints toriques, 2,90 x 1,78 mm
- 100 joints toriques, 3,69 x 1,78 mm
- 100 joints toriques, 4,47 x 1,78 mm
- 100 joints toriques, 5,28 x 1,78 mm
- 100 joints toriques, 6,07 x 1,78 mm
- 100 joints toriques, 7,66 x 1,78 mm
- 50 joints toriques, 9,19 x 2,62 mm
- 50 joints toriques, 9,25 x 1,78 mm
- 50 joints toriques, 10,78 x 2,62 mm
- 50 joints toriques, 12,37 x 2,62 mm
- 50 joints toriques, 13,95 x 2,62 mm
- 50 joints toriques, 15,54 x 2,62 mm
- 25 joints toriques, 17,13 x 2,62 mm
- 25 joints toriques, 18,64 x 3,53 mm
- 25 joints toriques, 18,72 x 2,62 mm
- 25 joints toriques, 20,22 x 3,53 mm
- 25 joints toriques, 21,82 x 3,53 mm
- 25 joints toriques, 23,40 x 3,53 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!