Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1 050 pcs dans le système de rangement à compartiments 4.4.1.
Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1 050 pcs dans le système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1 050 pcs dans le système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1 050 pcs dans le système de rangement à compartiments 4.4.1.

Joint torique métrique, NBR 70, Ø 3–24 mm
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
  • Assortiment sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1

  • NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100°C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)