Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1050 pièces
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joint torique, métrique, assortiment, sans coffret 1050 pièces
Joint torique, métrique, NBR 70, diamètre 3–24 mm, 1050 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
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
- Assortiment sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
- NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Résistance thermique : -30 °C à +100°C
- Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!