Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joints toriques, impériaux, assortiment, sans coffret 1 050 pcs pour ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Joint torique, pouce, NBR 70, (2,9-23.4)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
- NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Résistance thermique : -30 °C à +100°C
- Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!