Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de joints toriques métriques
330 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Joints toriques ISO 3601 (25,0‑42,0) Perbunan70
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
Assortiment de 330 pièces
- 50 joints toriques, 25 x 3 mm
- 50 joints toriques, 28 x 3 mm
- 50 joints toriques, 30 x 3 mm
- 25 joints toriques, 30 x 3,5 mm
- 10 joints toriques, 32 x 3,5 mm
- 10 joints toriques, 33 x 3,5 mm
- 25 joints toriques, 34 x 3 mm
- 10 joints toriques, 35 x 3,5 mm
- 25 joints toriques, 36 x 3 mm
- 25 joints toriques, 38 x 3 mm
- 25 joints toriques, 40 x 3 mm
- 25 joints toriques, 42 x 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!