Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joints toriques en mm
Joints toriques en mm - 1
Joints toriques en mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joints toriques en mm

Résistance thermique: de - 35° à + 120° C

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Joint peu encombrant, sûr et facile à monter

  • Assure une bonne étanchéité sur des éléments mobiles et statiques

  • Résiste à toutes les huiles minérales, aux lubrifiants, à l'essence, à l'eau chaude, à la vapeur, à l'air comprimé et aux acides dilués