Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joints toriques en mm
Joints toriques en mm - 1
Joints toriques en mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joints toriques en mm

Résistance thermique: de - 35° à + 120° C

  • Matière: Perbunan

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Épaisseur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0468001949
4,9 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468001989
8,9 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468001934
3,4 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468001972
7,2 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468002336
23 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468001926
2,6 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468001836
18,3 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468001957
5,7 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468002436
24,6 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468001936
19,8 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002736
27,8 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468003236
32,5 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002636
26,2 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002789
8,9 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468003036
30,8 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002710
10,5 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468002715
15,1 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468002713
13,6 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468002936
29,3 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002712
12,1 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468046533
46,99 mm 5,33 mm Perbunan
25 pcs
046803736
37,3 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468043533
43,82 mm 5,33 mm Perbunan
25 pcs
046803536
35,6 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002718
18,4 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
0468062533
62,87 mm 5,33 mm Perbunan
25 pcs
0468001942
4,2 mm 1,9 mm Perbunan
25 pcs
0468002716
16,9 mm 2,7 mm Perbunan
25 pcs
046803436
34,1 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
0468002136
21,3 mm 3,6 mm Perbunan
25 pcs
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
Information on price display
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
  • Joint peu encombrant, sûr et facile à monter

  • Assure une bonne étanchéité sur des éléments mobiles et statiques

  • Résiste à toutes les huiles minérales, aux lubrifiants, à l'essence, à l'eau chaude, à la vapeur, à l'air comprimé et aux acides dilués