Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Judas électronique EDG 2
Image claire et nette, de jour comme de nuit
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
- Avec fonction sonnette
- Mémoire interne pour stocker jusqu'à 50 images
- Eclairage par LED infrarouge de la plage de détection
- Rapide et facile à monter
- Image affichée après seulement 1 seconde
- Pour une installation dans un endroit à l'abri des intempéries
La mémoire peut être étendue via une carte micro SD de 8 Go (non incluse dans le contenu de la livraison).
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!