Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit 4 pcs I-CON borne 22 kW RFID avec disjoncteur
Borne avec équipements de protection électrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Kit contenant:
1 borne I-CON 22 kW
1 Interrupteur différentiel 4P 40A TYPE A
1 Disjoncteur 4P C40A 10kA
1 Colonne support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!