Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit borne I-CON 7.4 kW DLM 40 + inter diff. + disj.+ compteur
Borne avec équipements de protection électrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Kit contenant:
1 borne I-CON 7.4 kW
1 Interrupteur différentiel 2P 40A TYPE A
1 Disjoncteur 2P C40A 6kA
1 compteur DLM 40 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!