Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit borne I-CON 7.4 kW DLM 80 + inter diff. + disj.+ compteur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit borne I-CON 7.4 kW DLM 80 + inter diff. + disj.+ compteur

Borne avec équipements de protection électrique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Un kit complet pour une installation conforme et sécurisée équipé d'un compteur permettent de mesurer la quantité d'énergie consommée en une journée.
Kit contenant:
1 borne I-CON 7.4 kW
1 Interrupteur différentiel 2P 40A TYPE A
1 Disjoncteur 2P C40A 6kA
1 compteur DLM 80 A
Article ni repris, ni échangé.