Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptables sur toutes les portes qu'elles soient à un vantail ou deux vantaux, en bois, alu, PVC ou acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conditionnement des joints et rails en 2 mètres linéaires pour protéger les mains des enfants s'ils se trouvent en hauteur (dans les bras d'un adulte ou sur une chaise par exemple) et pour créer une unité visuelle avec les portes de 2,04 m.
Protection souple en caoutchouc à spires qui permet une bonne tenue dans le temps, notamment à l'extérieur
Durée de vie supérieure aux protections en PVC :
Esthétique :
Facilité de pose : un seul rail pour plusieurs applications possibles
Caoutchouc souple glissant facilement dans le rail. Ses extrémités arrondies lui confèrent un meilleur maintien dans le rail
Non coupe feu
S'utilise principalement dans tous les bâtiments publics, dans les écoles, les mairies... Peut également s'installer chez le particulier
Pour un rail de 2 ml anodisé argent, il est recommandé de le fixer à l'aide de 6 vis de Ø 4 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!