Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27
Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27 - 1
Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27

Solution complète pour la suspension de luminare
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
  • Pour un montage sur faux plafonds

  • Permet la suspension d'une charge maxi de 25 kg conformément à la norme NF C 15-100

  • Boîte Ø67 mm profondeur 50 mm avec douille DCL E27 et fiche 2P+T

Equipé de griffes métalliques pour le maintien dans tous types de matériaux


  • 4 entrées Ø16 à Ø25 mm

  • Le piton est solidaire du couvercle

  • Fixation du couvercle rapide et finition parfaite

  • Volume intérieur du boîtier optimisé
EN 60670