Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lot de 48 cartouches de mortier chimique WIT-VM 250 avec pistolet d'extrusion Handymax
Pour une mise en oeuvre sans souci de la cartouche de scellement WIT-VM 250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le mortier chimique WIT-VM 250 est une résine de scellement polyvalente. Aussi bien à l'aise dans le béton que dans la maçonnerie pleine ou creuse, il est la solution de fixations pour tous les professionnels du Bâtiment.
Kit composé de :
- 48 cartouches de mortier chimique WIT-VM 250 (en 420 ml), avec un bec mélangeur par cartouche
- un pistolet d'extrusion manuel démultiplié Handymax, pour un confort de travail inégalé
- ETA-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage standard avec certificat de test d'acceptation 3.1)
- ETA-12/0166 : Scellement de fer à béton (REBAR) - cartouches de 330 ml, 420 ml et 825 ml uniquement
- ETA-13/1040 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95)
- ETA-16/0757 : Fixation à point d'ancrage unique + maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée à douille taraudée avec certificat de test d'acceptation 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!