Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit Attache W-FIX
Kit Attache W-FIX - 1
Kit Attache W-FIX - 2
Kit Attache W-FIX - 3
Kit Attache W-FIX - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit Attache W-FIX

Système de suspension universel

  • Matière: Acier inoxydable 1.4001, X7Cr14
  • Longueur: 3 m
  • Poids du produit (par pièce): 25 g
  • Diamètre du câble métallique: 1,5 mm
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
Art. N° Matière Longueur Poids du produit (par pièce) Diamètre du câble métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0972600072
Acier inoxydable 1.4001, X7Cr14 3 m 25 g 1,5 mm
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
Information on price display
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
  • Réglage instantané

  • Pret à l'emploi

  • Simple d'utilisation

  • Démontable

Ne pas utiliser avec un câble endommagé ou gainé


Ne pas dépasser la charge de sécurité du produit


Ne pas utiliser sur des monte-charges ou élévateurs


Ne pas appliquer de lubrifiant sur le câble et ne pas le peindre


Ne pas utiliser en atmosphère chlorée ou corrosive


Utiliser uniquement en zone sèche


Maintenir le dispositif propre et sans poussière


Nettoyer et dégraisser la surface métallique avant la mise en place de l'embout aimant