Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit azote de détection des fuites de climatisation
Permet de mettre le circuit de climatisation sous pression avec de l’azote afin de tester son étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet la mise sous pression du circuit avec de l’azote évite la propagation de gaz réfrigérant dans l’atmosphère
- Le kit azote fonctionne aussi bien avec des bouteilles d’azote hydrogéné jetables qu’avec des grandes bouteilles d’azote hydrogéné d’atelier
- Livré sans azote
- Un emplacement est néanmoins prévu dans la mallette pour une bouteille jetable de 1 L
Permet de détecter les fuites présentes dans le circuit A/C des véhicules. Le circuit est mis sous pression avec de l’azote hydrogéné par l’intermédiaire du kit de détection
La pression du circuit A/C est ensuite contrôlée grâce au manomètre fourni
L’utilisation d’azote hydrogéné rend possible la détection des fuites à l’aide de notre détecteur électronique
Tirer le circuit de climatisation au vide avec une machine de climatisation
Brancher le kit au circuit au circuit A/C du véhicule
Utiliser la vanne de régulation pour obtenir la pression de test désirée (entre 8 et 12 bar, max. 15 bar)
Fermer la vanne sur le flexible. Superposer l’aiguille rouge sur l’aiguille noire présente sur le manomètre et laisser sous pression pendant 10 à 15 min
Si la pression a chuté, chercher la fuite à l’aide d’un détecteur électronique de gaz approprié pour l’hydrogène
Lorsque l’origine de la fuite a été détectée, décharger la pression et débrancher le kit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!