Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit baguette tire-fils 6 m
Pour le passage des câbles dans les murs en plaque de plâtre, les faux plafonds et les conduits sous le plancher
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Raccordement facile des tiges (1 m) et des accessoires à l'aide de filetage M6
Le kit est livré dans une mallette pour une utilisation pratique et un transport facile
Contenu du kit :
4x tiges noires Ø 6,6 mm 1 000 mm, 2x tiges rouges Ø 5,6 mm 1 000 mm, 1x base avec bague, 1x tête cylindrique bombée, 1x extension blanche Ø 4 mm avec raccord à filetage mâle-femelle, 1x aimant, 1x chaîne à billes 0,5 m, 1x adaptateur
femelle-femelle, 1 mallette
Pour l'installation de câbles dans les faux plafonds en plaque de plâtre, les planchers surélevés et les conduits
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!