Kit câbles raccords 16/25
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit câbles raccords 16/25
Kit de câbles soudure, compatible avec les postes à souder disposant d'un ampérage supérieur ou égal à 150, MMA - MIG/MAG - TIG.
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
- Raccords 16/25 mm²
- Raccords rapides 1/4 de tour
- Cables 25 mm²
- Longueur câble de masse : 2 m
- Longueur porte-électrode : 3 m
- Intensité maximale : 300 A
Domaine d'application
Soudage à l'arc électrodes (MMA)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!