Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit câbles raccords 16/25

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit câbles raccords 16/25

Kit de câbles soudure, compatible avec les postes à souder disposant d'un ampérage supérieur ou égal à 150, MMA - MIG/MAG - TIG.

  • Intensité max.: 150 A
  • Poids du produit (par pièce): 2371 g
  • Section de câble max.: 25 mm²
  • Longueur de câble: 2 m
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
Art. N° Intensité max. Poids du produit (par pièce) Section de câble max. Longueur de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
0984150803
150 A 2371 g 25 mm² 2 m
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
  • Raccords 16/25 mm²

  • Raccords rapides 1/4 de tour

  • Cables 25 mm²

  • Longueur câble de masse : 2 m

  • Longueur porte-électrode : 3 m

  • Intensité maximale : 300 A