Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit chalumeau et gaz pour brasure forte
Kit complet pour tous les travaux de brasure tendre ou forte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cartouche en aluminium
- Mélange de gaz sous pression à 2 bars
- Chaque cartouche contient 650 ml ou 400 g de gaz
- Prêt à l'emploi : il suffit de visser la cartouche gaz sur le chalumeau
- Complet : fourni avec un socle pour un maintien optimal de la cartouche pour une utilisation sans les mains
- Longévité : près de 4 heures de travail non-stop avec les 2 cartouches de gaz
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!