Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO

Lot spécial couvreur bardeur.
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
Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR A GAZ DIGA WO 1-34 (Art. N° 086493)


  • Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°.

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Travail pratique et sans fatigue

  • Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul

  • Temps de charge (batterie déchargée) environ 150 min ; minimum 24 heures pour la mise en charge initiale et après de longues périodes d'inutilisation

  • 1 an garantie

+


4400 POINTES ANNELEES AC-ZI RES 34-70 MM soit 2 PACKS (Art. N°0864928370)


  • Pointes rangées dans une boîte de transport pratique

  • Pointes en bande 3/4 tête 34°

  • 2 cartouches de gaz par pack

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5).



Nos pointes 70 mm sont certifiées conformes à la classe de service 2 (extérieur protégé) selon l'Eurocode 5 et répondent donc aux exigences du DTU 40 couverture. A savoir qu'en cas de sinistre et non respect du DTU, les assurances n'engagent aucune prise en charge.