Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pare-brise Ultimate kit cartouche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pare-brise Ultimate kit cartouche

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

  • Contenu: 310 ml
  • Type de contenant: Cartouche
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 6 PCS
  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Couleur: Noir
  • Densité: 1,18 g/cm³
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 35 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 120 °C
  • Temps de remise en service (avec airbag): 1 h
  • Temps de remise en service (sans airbag): 30 min
  • Conditions relatives au temps de remise en service: à une température ambiante de -10°C à 35°C
  • Temps d'ouverture max./conditions: 15 min / à 23°C et 50% d'humidité
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Type de contenant Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890023800
310 ml Cartouche 6 PCS Polyuréthane mono-composant
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
Peut être utilisé toute l'année


Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C



Haut module


Colle pour vitres qui contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes intégrées, non conductrice



Empêche toute corrosion par contact


Adaptée à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (p. ex. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Sécurité certifiée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Il est impératif d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.