Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de colliers coupe-feu
Kit de colliers coupe-feu - 1 Kit de colliers coupe-feu - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/DxW2YdokoNM

Kit de colliers coupe-feu - 1
Kit de colliers coupe-feu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de colliers coupe-feu

Très flexible pour divers diamètres de tube. Matériau qui mousse beaucoup en cas d'incendie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour conduits droits

  • Possibilité de distance nulle avec l'agrément général aBG Z-19.53-2551

  • Convient pour la rénovation

  • Possibilité d'installer des fixations au niveau du col de la cheville

  • Faible hauteur de montage

  • Installations dans les angles possibles

  • Peu de points de fixation ; seulement trois cosses de dia. 110 mm

  • Avec une hauteur de col de cheville ≥ de dia. 110 mm, la hauteur de montage est de 40 mm seulement

  • Col de cheville continu, indépendant du diamètre du tuyau

  • S'installe dans les espaces très restreints


  • Contenu de la livraison

10 m d'enveloppe de tuyau intumescente, 3 m de ruban en acier inoxydable, 18 crochets de fixation

Indication

Pour plus d'informations sur le type de montage adapté, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2549

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2549