- Si le système Integra est destiné à l'aménagement de chantiers ou d'ateliers où les tiroirs sont soumis à une sollicitation extrême, nous recommandons l'utilisation de cette butée à clipser ainsi que de fixations de façade à emboîter avec chevilles à expansion.
- La butée à clipser empêche les panneaux de cogner contre le meuble grâce à la création d'un espacement de 1,5 mm. Cette butée à clipser ne fonctionne pas avec les pièces de coulisse sortie totale. Dans ce cas, nous recommandons la pose d'une barre d'impact dans le caisson pour le tiroir.
- Deux butées à clipser sont requises pour chaque tiroir.
- Pour les revêtements de surface durs, nous recommandons de rabaisser le trou pour la fixation de façade.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!