Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de raccords
Kit de raccords - 1
Kit de raccords - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de raccords

Pour clé mixte à cliquet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Permet l'utilisation d'une clé mixte à cliquet avec des manchons et des inserts



Avec bouton de verrouillage de bague



Plus petit que les leviers à cliquet traditionnels



Contenu :


  • Adaptateur, support de bague, 1/2" pour clé de 19 mm

  • Adaptateur, support de bague, 3/8" pour clé de 13 mm

  • Adaptateur, support de bague, 1/4" pour clé de 10 mm

  • Adaptateur, porte-embout, 1/4" pour clé de 10 mm