Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'équipement 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'équipement 3

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSET03
  • Hauteur: 1080 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 109,5 kg
  • Largeur côté passager: 1112 mm
  • Largeur côté conducteur: 1946 mm
  • Couleur: Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020
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
Art. N° Désignation du type Hauteur Profondeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 803
MBSET03 1080 mm 380 mm 109,5 kg
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
Compatible avec une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Côté droit composé de :


Sous-ensemble avec panneau


Trois étagères à panneau


Cadre de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112 x 1 080 x 380 mm



Côté gauche en deux parties composé de :


Sous-ensemble avec panneau


Sous-ensemble ouvert


Six étagères à panneau


Deux cadres de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112/834 x 1 080 x 380 mm



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et les cadres de finition, plus des tôles de séparation pour les cadres de finition



Kits de montage inclus