Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'équipement 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'équipement 6

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSET06
  • Hauteur: 1350 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 143 kg
  • Largeur côté passager: 1112 mm
  • Largeur côté conducteur: 2224 mm
  • Couleur: Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020
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
Art. N° Désignation du type Hauteur Profondeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 806
MBSET06 1350 mm 380 mm 143 kg
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
Convient à une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Côté droit composé de :


Sous-ensemble avec panneau


2 racks de stockage


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


2 racks de stockage


Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)


Pour un stockage clair des petites pièces


Cadre de finition



Dimensions (l x H x P) : 1112 x 1350 x 380 mm



Côté gauche en deux parties composé de :


Sous-structure avec panneau


Sous-structure ouverte


4 racks de stockage


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


4 racks de stockage


Avec 20 boîtes de stockage (taille 2)


Pour un stockage clair des petites pièces


2 cadres de finition



Dimensions (l x H x P) : 1 112/1 112 x 1 350 x 380 mm



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de haute qualité en RAL 7012 et RAL 3020



Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour racks de stockage et cadres de finition



Comprend des kits de fixation