Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'équipement 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'équipement 8

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSET08
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 144 kg
  • Largeur côté passager: 1112 mm
  • Largeur côté conducteur: 2224 mm
  • Hauteur côté conducteur: 1390 mm
  • Hauteur côté passager: 990 mm
  • Couleur: Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020
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
Art. N° Désignation du type Profondeur Poids du produit (par pièce) Largeur côté passager Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 808
MBSET08 380 mm 144 kg 1112 mm
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
Compatible avec une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Côté droit composé de :


Sous-ensemble avec panneau


2 tiroirs


Hauteur : 180 mm


Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Rack de stockage


Pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces


Cadre de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112 x 990 x 380 mm



Côté gauche en deux parties composé de :


Sous-ensemble avec panneau


Sous-structure ouverte


6 racks de stockage


Pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces


2 racks de stockage


Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)


Rangement clair et ordonné des petites pièces


2 cadres de finition



Dimensions (l x h x p) : 1 112/1 112 x 1 390 x 380 mm



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants et des tôles de séparation pour les racks de stockage et les cadres de finition



Kits de montage inclus