Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'équipement 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'équipement 9

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSET09
  • Largeur: 1112 mm
  • Hauteur: 930 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 31 kg
  • Couleur: Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 809
MBSET09 1112 mm 930 mm 380 mm
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
Convient à une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Côté gauche composé de :


Sous-ensemble avec panneau


Avec découpe pour passage de roue


Rack de stockage


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


Rack de stockage


Avec 5 boîtes de stockage (taille 2)


Pour un stockage clair des petites pièces


Cadre de finition



Dimensions (l x H x P) : 1112 x 930 x 380 mm



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de haute qualité en RAL 7012 et RAL 3020



Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour rack de stockage et cadre de finition



Comprend un kit de montage