Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'amortissement TopLine XL
Freinage des portes en douceur grâce à la technologie d'amortissement de pointe qui permet également d'afficher une résistance d'ouverture très faible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Amortissement de fermeture et d'ouverture : Dans le kit 2 portes, les deux portes coulissantes sont amorties à l'ouverture et à la fermeture
- Amortissement de la porte centrale : Le kit 3 portes contient également un dispositif d'amortissement de la porte centrale qui permet à cette dernière de coulisser vers la gauche ou vers la droite à l'ouverture
- Commande de synchronisation : Le kit 4 portes contient une commande de synchronisation qui ouvre simultanément les portes centrales avant
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Insertion et fixation dans le galet de roulement supérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!