Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour roulement roue XXL 18 pièces pour les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes
Pour le démontage et le montage des grands roulements de roue de 85 à 99 mm de diamètre, ainsi que pour la pose du moyeu de roue directement sur le véhicule ou à l'aide d'une presse d'atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Large couverture du marché et de type grâce à différentes pièces de pression et manchons
- Installation sans dommages grâce à la conception de composants d'outils spéciaux
- Un réglage précis du diamètre intérieur et extérieur du roulement est possible grâce à la pièce de pression en trois parties
Contenu de la livraison :
- 1 manchon de pression avec fenêtre d'observation de chaque diamètre intérieur, ∅ 95 et 100 mm
- 1 plaque étagée pour manchon de pression, ∅ 95 et 100 mm
- 1 douille de centrage de chaque diamètre, ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm
- 1 pièce de pression pour manchon de centrage pour presses d'atelier, ∅ 43 mm
- 1 plaque de pression de chaque diamètre, ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
- Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement
- Pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
Idéal pour les roulements de roue et les moyeux sur les véhicules, des grandes voitures aux camionnettes, et pour un usage universel avec les presses d'atelier pour les roulements silencieux/bagues/manchons etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!