Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter
32 pièces. Aide optimale au dégagement avant et pendant la dépose des injecteurs et pour le nettoyage ultérieur du siège de l'injecteur dans la culasse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le Vibrofighter crée un interstice entre l'injecteur et la culasse, à travers lequel un dégrippant adapté pénètre profondément dans le siège
- Le mors de serrage du Vibrofighter est tout simplement fixé à la broche de tirage sous tension d’un extracteur d’injecteur, ce qui permet de transmettre les vibrations profondément et directement dans l’injecteur
- Nettoie toutes les surfaces de contact de la culasse telles que puits d’aiguille, siège et puits d’injecteur
- Idéal comme complément aux outils de dépose d'injecteur
Contenu de la livraison
- 1 kit Vibrofighter, 8 pcs
- 4 x brosses nettoyantes en laiton pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 4 x brosses nettoyantes en nylon pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 1 x brosse nettoyante en laiton pour siège, diamètre 16 mm
- 1 x brosse nettoyante en nylon pour siège, diamètre 16 mm
- 4 x bouchons pour puits d’aiguille
- 1x tige de montage du bouchon
- 1 x Porte embout spécial flexible avec entrainement 1/4"
- 2 x Brosse laiton pour alésage, 300x100x7 mm
- 1 x Set de cotons tiges, 10 pces
- 1 x Würth-Injector-EX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!