Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils d'alignement Portes et couvercles
Outil de réglage ou de correction des écartements lors de la pose des portes et des couvercles de coffre sur les véhicules à hayon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- L'outil est placé sur la gâche de serrure de porte pour réaliser l'alignement à l'aide des boulons spéciaux placés dans la serrure tout en utilisant également l'encoche dans la plaque d'appui
- En actionnant le levier, la porte peut être alignée de manière précise
- L'outil est fourni avec cinq boulons spéciaux qui diffèrent en diamètre et en longueur, rangés dans la poignée tubulaire
- Les boulons sont vissés et peuvent être facilement changés en fonction de la taille de la serrure
Pour le réglage ou la correction des écartements lors de la pose des portes et des couvercles de coffre sur les véhicules à hayon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!