Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de contrôle pour moteur
14 pièces. Pour BMW 6 cylindres essence avec chaîne 2.3, 2.5, 2.8 et 3.0L.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- BMW 6 cylindres essence 2.3 ; 2.5 ; 2.8 et 3.0L (N51, N52, N53, N54, N55)
- BMW Série 1 2005–2016 (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
- BMW Série 2 2014-2019 (F22, F23)
- BMW Série 3 2005–2016 (E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34)
- BMW Série 4 2013–2016 (F32, F33, F36)
- BMW Série 5 2005–2017 (E60, E61, F07, F10, F11)
- BMW Série 6 2004–2019 (E63, E64, F06, F12, F13)
- BMW Série 7 2005–2015 (E65, E66, F01, F02, F04)
- BMW X1 2009–2011 (E84)
- BMW X3 2006–2017 (E83, F25)
- BMW X5 2006–2018 (E70)
- BMW X6 2009–2019 (E71)
- BMW Z4 2006–2017 (E85, E86, E89)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!