Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de centrage pour embrayage 19 pièces
Assortiment universel destiné aux professionnels pour l'installation des embrayages, compatible avec la plupart des modèles et des fabricants du marché.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Convient aux véhicules avec et sans roulements guides/pilotes, ainsi qu'aux transmissions intégrales, tractions et propulsions
Deux options de centrage sont disponibles :
- Véhicules avec roulement pilote : Centrage du plateau d'entraînement sur l'embrayage lorsqu'il n'est pas assemblé - montage ultérieur de l'unité sur le volant d’inertie du véhicule
- Véhicules sans roulement pilote : Centrage du plateau d'entraînement sur le roulement pilote sur le véhicule (principalement les véhicules avec roues motrices à l'avant et moteur transversal)
Contenu de la livraison :
- 1 x axe de montage court de 55 mm
- 1 x axe de montage moyen de 150 mm
- 1 x axe de montage long de 200 mm
- 2 x fixations d'expanseur Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm
- 1 x double cône pour moyeu de disque d'embrayage 19-28 / 21-30 mm
- 1 x double cône pour moyeu de disque d'embrayage 26-31 / 28-35 mm
- 1 x plaque de pression double cône pour rondelle Belleville 29-50,5 / 49-69 mm
- 10 x adaptateurs de roulement pilote Ø10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 30 mm
- 1 x rallonge pilote 26 mm
Voitures, SUV, véhicules tout-terrain, camionnettes, véhicules utilitaires légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!