Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 1
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 2
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 3
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 4
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 5
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 6
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 7
Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils de dépose pour roulement de roue 15 pcs 15 pièces pour roulement de roue vissé

Particulièrement adapté à la dépose de roulements de roue compacts vissés
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
  • Convient également à la plupart des autres formes de roulement de roue

  • Dépose facile de l'unité de roulement de roue, du moyeu ou uniquement du roulement par fixation à l'aide de deux cônes adaptés et d'un marteau à inertie

  • Egalement efficace pour desserrer les composants fabriqués à partir d'une combinaison d'aluminium/d'acier sans devoir recourir à de nombreux adaptateurs spéciaux

  • Inclut un mandrin en laiton pour le retrait en douceur de l'arbre d'entraînement


Contenu de la livraison :


  • 1 broche TR20x3, longueur : 305 mm, avec support pour marteau à inertie M18x1.5 et entraînement SW32

  • 2 écrous de serrage TR20x3 avec embase de ∅ 47 mm, entraînement SW27

  • 2 contre-écrous TR20x3, entraînement SW27

  • 2 pièces de pression coniques de ∅ 45 x hauteur 23 mm, de ∅ 60 x hauteur 28 mm et de ∅ 71 x hauteur 28 mm

  • 1 mandrin en laiton de ∅ 20 x 200 mm pour arbre d'entraînement
Indication

Ne peut être utilisé qu'avec le marteau à inertie Würth disponible en option (réf. 1952003050 ou 1952003060) ou un marteau à inertie disponible dans le commerce avec poids d'impact d'au moins 5 kg !