Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation des filetages NES 1008
8 pièces. Pour les taraudages de 8 - 32 mm et 5/16 - 1, 1/4 pouces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de réparation de taraudage N7210
- 1 x outil de réparation de taraudage N7220
- 1 x outil de réparation de taraudage N7230
- 1 x outil de réparation de taraudage N7240
- 1 x lame RK 21 60° pour outil de réparation de taraudage N7210
- 1 x lame RK 22 60° pour outil de réparation de taraudage N7220
- 1 x lame RK 23 60° pour outil de réparation de taraudage N7230
- 1 x lame RK 24 60° pour outil de réparation de taraudage N7240
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!