Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques
15 pièces. Assortiment d'outils pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les courroies élastiques entraînent les accessoires du véhicule, comme le
générateur, le ventilateur, la pompe à eau, le compresseur de
climatisation, la direction assistée, etc.
Les marques de courroies sont par exemple Gates (Strecht Fit™),
ContiTech (courroie Conti-V Multirib Elast),
Optibelt (courroies EBK) - L'assortiment particulièrement important garantit une
couverture d'environ 95 % du parc - Les courroies et les poulies ne sont pas endommagées !
- Convient aux poulies simple et double
- Notice d'utilisation et liste complète d'applications fournies !
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de pose de courroie, court, type 1, pour poulies doubles
- 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 2, largeur de rainure 3,1 mm
- 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 3, largeur de rainure 10,4 mm
- 1 x jeu de vis de réglage, 2 pièces pour outils de pose de courroie, types 1, 2, 3
- 1 x outil de pose de courroie Ø32, type 4
- 1 x vis de réglage, 3 pièces, pour outil de pose, type 4
- 1 x outil de dépose de courroie
- 1 x positionneur de courroie avec pièce de serrage pour pompe à eau, Ford/Volvo
- 1 x adaptateur pour poulie double de vilebrequin, Ford/Volvo
- 1 x dispositif de marche à vide du moteur ½, bilatéral, BMW
- 1 x outil d'entretoise, aluminium, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
- 1 x outil de pose de courroie, plastique, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
Utilisation universelle pour les voitures/SUV et les véhicules utilitaires légers. Pour différents modèles parmi les marques suivantes : BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!