Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 1
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 2
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 3
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 4
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 5
Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outil spécial pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques

15 pièces. Assortiment d'outils pour la pose et dépose professionnelle des courroies élastiques.
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
  • Les courroies élastiques entraînent les accessoires du véhicule, comme le
    générateur, le ventilateur, la pompe à eau, le compresseur de
    climatisation, la direction assistée, etc.
    Les marques de courroies sont par exemple Gates (Strecht Fit™),
    ContiTech (courroie Conti-V Multirib Elast),
    Optibelt (courroies EBK)

  • L'assortiment particulièrement important garantit une
    couverture d'environ 95 % du parc

  • Les courroies et les poulies ne sont pas endommagées !

  • Convient aux poulies simple et double

  • Notice d'utilisation et liste complète d'applications fournies !


Contenu de la livraison :


  • 1 x outil de pose de courroie, court, type 1, pour poulies doubles

  • 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 2, largeur de rainure 3,1 mm

  • 1 x outil de pose de courroie Ø50, type 3, largeur de rainure 10,4 mm

  • 1 x jeu de vis de réglage, 2 pièces pour outils de pose de courroie, types 1, 2, 3

  • 1 x outil de pose de courroie Ø32, type 4

  • 1 x vis de réglage, 3 pièces, pour outil de pose, type 4

  • 1 x outil de dépose de courroie

  • 1 x positionneur de courroie avec pièce de serrage pour pompe à eau, Ford/Volvo

  • 1 x adaptateur pour poulie double de vilebrequin, Ford/Volvo

  • 1 x dispositif de marche à vide du moteur ½, bilatéral, BMW

  • 1 x outil d'entretoise, aluminium, 1,8+2,2D véhicules utilitaires

  • 1 x outil de pose de courroie, plastique, 1,8+2,2D véhicules utilitaires
Article ni repris, ni échangé.