Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour capteur de stationnement Ford
23 pièces. Permet la pose professionnelle des capteurs de stationnement ou l'installation dans un nouveau pare-chocs, par exemple, suite à un accident
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les pare-chocs d'origine sont actuellement fournis sans trous de montage pour les capteurs de stationnement
- L'installation à l'aide d'outils conventionnels (perceuse, limes, etc.) prend beaucoup de temps et entraîne de légères défaillances, car la position exacte du capteur ne peut pas être maintenue ; de plus, la forme particulière de la plupart des capteurs Ford peut également entraver le travail
- Pour éviter tout dysfonctionnement, les capteurs doivent être placés dans le pare-chocs en conformité totale avec les spécifications du fabricant. Un repère de position correspondant fourni par le fabricant se trouve sur l'intérieur du pare-chocs
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et rapides et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures, ce qui garantit un fonctionnement optimal et maintient l'aspect d'origine après réparation
Contenu de la livraison :
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo n° 01 (comme OE 501-130)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga n° 02 (comme OE 501-135)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Fiesta n° 04 (comme OE 501-140)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Fiesta n° 05 (comme OE 501-141)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford B-Max, Kuga n° 08 (comme OE 501-160)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Mondeo n° 09 (comme OE 501-171)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford C-Max n° 10 (comme OE 501-177)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Focus, C-Max n° 11 (comme OE 501-179)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Focus, C-Max n° 12 (comme OE 501-180)
- 1 poinçon, 2 pièces, Ford Focus n° 15 (comme OE 501-405)
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret ∅ 18 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!